カーク産業
カーク産業の 自動車用安全用品
LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02499370
品番
W0347/K
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
キャンピングカー用
高さ(mm)
91
消費電力(W)
1.4
スイッチ
あり(ロッカースイッチ)
定格電圧(V)
DC12-30
発光色
クールホワイト
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
発光量:150