印刷プレビュー
マキタ

充電式クリーナ

4071DW 充電式クリーナ マキタ 02505246
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02505246
品番
4071DW
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥16,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
500円硬貨も吸うハイパワー!あらゆる場所をラクラクお掃除!
カートリッジ式バッテリ
付属品
バッテリ7000
充電器DC1251
T型ノズル(首振りタイプ)
ストレートパイプ
すき間用ノズル
フィルタ
長さ(mm)
365 (ノズル除く)
アーモンド
集塵容量(L)
0.6
バッテリー電圧(V)
7.2 (直流)
幅(mm)
102
質量(kg)
0.9 (バッテリー含む)
高さ(mm)
108
連続使用時間(分)
約8〜10(満充電時)
バッテリー
カートリッジ式
バッテリー容量(Ah)
1.3 (ニカド)
充電時間(分)
60

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。