印刷プレビュー
マキタ

充電式クリーナ

4073DW 充電式クリーナ マキタ 02505264
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02505264
品番
4073DW
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥16,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
お洒落でキュートなクリーナ!紙パック10枚付!
カートリッジ式バッテリ
付属品
バッテリ7000
充電器DC9710
T型ノズル(首振りタイプ)
ストレートパイプ
すき間用ノズル
紙パック(10枚)
ダストバッグ(1枚)
長さ(mm)
383 (ノズル除く)
質量(kg)
1.1 (バッテリー含む)
アイボリー
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
約10(強)/約20(標準)
バッテリー
カートリッジ式
バッテリー容量(Ah)
1.3 (ニカド)
バッテリー電圧(V)
7.2 (直流)
充電時間(分)
60

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。