ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02514338 品番 DMX1170FL MD20
参考基準価格(税別)¥42,170 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ドリル径(Φmm)11.7 溝長(mm)97 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)11.7 材質MD20 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする