タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
147
注文コード
02518748
品番
DSC105FL11 超硬
参考基準価格(税別)
¥98,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
147
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応