タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ソリッドドリル DSE-F03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02522205
品番
DSE1550F02 AH180
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
15.5
溝長(mm)
58
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
15.5
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応