ドリル 超硬S SDR3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.35 注文コード02525556 品番SDR3-035C MD
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.35 溝長(mm)5 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質MD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする