ドリル 超硬S SDR3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.66 注文コード02528173 品番SDR3-166C MD
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.66 溝長(mm)22 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 材質MD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする