画像準備中

ドリル 超硬S LOHFD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.8 注文コード02547755 品番LOHFD2.8
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はドリル径など153種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.8 溝長(mm)40 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)3 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする