ドリル 超硬S AQD3F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02568764 品番AQD3F11.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)47 全長(mm)104 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 直径(Φmm)11.4 コーティングアクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02568764 AQD3F11.4 06767266 AQD3F 11.4 アクアドリル3フルート NACHI(不二越) アクアドリル3フルート NACHI(不二越) 1本 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする