仕様●サイズ(mm):108×54×28mm●重量(g):150g●測定範囲:-200.0〜+200.0hPa(Lo)-2000〜+2000hPa(Hi)●最小分解能:1Pa●精度:±0.1%FS(25℃にて)●最大過負荷:±3100hPa●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●MCMコネクタ ミニワンタッチカプラ継手●ハードケース、内径Φ4mm(t=1)チューブ1m×1、ミニワンタッチカプラソケット×2付属●高分解能タイプはG1107シリーズをご参照ください。
アズワン品番67-6615-50