コンパクト差圧計 G1113シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02570228 品番G1113-QC6-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

空調管理システムでの利用に適したコストパフォーマンスの高い差圧計です。

仕様●サイズ(mm):108×54×28mm●重量(g):150g●測定範囲:-200.0〜+200.0hPa(Lo)-2000〜+2000hPa(Hi)●最小分解能:1Pa●精度:±0.1%FS(25℃にて)●最大過負荷:±3100hPa●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●QC6コネクタ 内径Φ4mm(t=1)チューブ用ワンタッチ継手●ハードケース、内径Φ4mm(t=1)チューブ1m×1付属●高分解能タイプはG1107シリーズをご参照ください。 アズワン品番67-6615-48
注意
●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする