NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S MQLPLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02592153
品番
MQLPLD9.3X185
参考基準価格(税別)
¥87,340
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.3
溝長(mm)
135
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング