現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0259/6549/2026/10/23 22:09:54
CS592532 お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] 02596549
Cosmo[縫製用品]
お祝いの刺し子布
注文コード02596549
品番CS592532
内容量1枚
参考基準価格(税別)¥2,800
単価(税別)
¥2,798
特長:刺し子作家・chiebaa さんによる、手描きのオリジナル図案を再現した「お祝いの刺し子布」。縁起の良い刺し子模様に、願いを込めて針を運ぶたび、福をそっと縫い留めるような時間が流れます。福を呼び込む縁起の良いモチーフと、晴れやかな吉祥紋を組み合わせた、お祝いづくしのデザインです。幸せを重ねるように針を進める愉しさを暮らしに取り入れてみませんか。
色:ネイビー
サイズ(cm):60×108
寸法(cm):図案:45×105
糸の長さ(m):(使用する糸の目安)70~80
素材:綿
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)