タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DRS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
7.5
注文コード
02600228
品番
DRS0750 G1F
参考基準価格(税別)
¥43,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
42
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応