ドリル 超硬S DRS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.96 注文コード02600483 品番DRS0896 G1F
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.96 溝長(mm)47 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)9 材質G1F RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする