印刷プレビュー

電波置掛時計 エアサーチ カイザー

W-600 WH 電波置掛時計 エアサーチ カイザー MAG(ノア精密) 02622953
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
02622953
品番
W-600 WH
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
エアサーチ機能付置掛両用
お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度・湿度・カレンダー・六曜表示
置いても掛けても使える両用タイプ(スタンド式)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
173×285×35
質量(g)
455
機能
電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、置掛両用(スタンド式)
電池
単三形×2

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 事務用

何しろ大きくて見易い表示が良い。その上、電波式とは文句無くお買い得な商品です。

これは注文コード02622953についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。