仕様●メモリサイズ: 1kbit●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 128ワード 8ビット、64ワード 16ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数: bit,16bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バス
RoHS指令(10物質対応)対応