電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
黒塗装 日本間BOX長穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
02688650
品番
SB1SB-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.13
種類
1個用浅形(カバーなし)
仕上
電着塗装
JIS規格
JIS C 8340
ノックアウト
G16