仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応