マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-SPI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:50ns●25AA02Exx SPI シリアル EEPROM 注文コード02724831 品番25AA02E48-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:50ns●25AA02Exx SPI シリアル EEPROM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする