アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの 飾台・卓上器物
アズワンの 飾台・ビュッフェスタンド
SW 18-8 アイスボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02744065
品番
2750-0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥318,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感あふれるビュッフェを演出します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:710×510×H200mm(アクリル高/100)●材質:本体/アクリルガラス色、ベース/18-8ステンレス●付属品:排水ホース●コード番号:AJ8519
アズワン品番
67-6923-77