山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
スペシャルワゴン 寸法 mm :W600×D400×H609 色:グリーン色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02749857
品番
W7CSH-T-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,570
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スペシャルワゴンW600xD400 移動式H600
仕様
●寸法(mm):W750×D500×H1199●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):320(自重含む)●ゴムキャスター:Φ100自在S付き2個、固定2個●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5994-91
注意
●※車上渡し限定です。