※SMT1500J 交換用バッテリー 他社製品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02752070 品番23K1915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,230

交換バッテリ

仕様●製品タイプ:充電池●製品コンポーネントタイプ:Replacement battery cartridge●battery type:鉛蓄電池●提供機器:すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ●サイズ:高さ 10.8 cmx幅 13.2 cmx奥行き 15 cm●製品重量:4.7 kg●取付モード:Not rack-mountable●USB compatible:No●装置取付:スタンドアロン型バッテリ・スタック●Battery voltage:24 V●コード番号:L011JJP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7690-09
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする