ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)7.045 シャンク径(Φmm)7.045 全長(mm)105 注文コード02772449 品番HR 7.045
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は直径・シャンク径・全長など442種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6 全長(mm)105 直径(Φmm)7.045 刃長(mm)55 シャンク径(Φmm)7.045 食付長さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする