EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5/8in(15.875)
シャンク径(Φmm)
2024/05/08
全長(mm)
185
注文コード
02775635
品番
HR 5/8in(15.875)
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
185
直径(Φmm)
5/8in(15.875)
刃長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
2024/05/08
食付長さ(mm)
19