ロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02782845 品番 LHR 8X200X270
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6枚刃 全長(mm)270 直径(Φmm)8 刃長(mm)200 シャンク径(Φmm)8 食付長さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする