超硬ミクロンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)5.008 全長(mm)70 注文コード02786117 品番CSR-MC 5.008
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は直径・全長など5551種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数6枚刃 全長(mm)70 直径(Φmm)5.008 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)5 食付長さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする