印刷プレビュー

Fine三角フラスコ TS型

100mL Fine三角フラスコ TS型 東京硝子器械(TGK) 02803473
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02803473
品番
100mL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
※ロッド生産品につき、納期がかかる場合があります。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
100
仕様
培養用に適しています。
TGK品番
000-01-30-01
胴径(Φmm)×高さH(mm)
65×102
ゴム栓(No.)
6
注意
※直火ではご使用になれません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン