印刷プレビュー

Vバイアルフラスコ 3mL 10/10

000-10-30-13 Vバイアルフラスコ 3mL 10/10 東京硝子器械(TGK) 02803631
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02803631
品番
000-10-30-13
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
少量のサンプルをろ過するときに使用します。
ガラスフィルターロートもしくは、ディスポーザブルディスクフィルターを使用することができます。
ろ過後のサンプルは、Vバイアルフラスコにホールキャップでフタをしてそのまま保存できます。
TGK品番
000-10-30-13
品名
Vバイアルフラスコ3ml共通10/10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン