印刷プレビュー

Vバイアルフラスコ 5mL 14/10

000-10-30-16 Vバイアルフラスコ 5mL 14/10 東京硝子器械(TGK) 02803656
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02803656
品番
000-10-30-16
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
少量(5ml以下)のサンプルを還流するときに使用するセットです。ごく少量を還流する場合(0.3mlまたは0.5ml)は、摺合せによるサンプルのロスが多く還流中に還流液が少なくなることがあるかと思います。
コールドフィンガーを使用することにより摺合せより下で冷却を行い、摺合せにより下で冷却を行い、摺合せによるサンプルのロスを最小限にくい止める事ができます。安心して少量の還流ができます。
TGK品番
000-10-30-16
品名
Vバイアルフラスコ5ml共通14/10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。