000-10-30-48 蒸留用リービッヒ冷却器 60mm 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02803735

印刷プレビュー

蒸留用リービッヒ冷却器 60mm

000-10-30-48 蒸留用リービッヒ冷却器 60mm 東京硝子器械(TGK) 02803735
※代表画像です
出荷目安:29日 返品不可
29日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
02803735
品番
000-10-30-48
内容量
1個
参考基準価格
¥9,200
税込価格
¥9,925
販売価格(税別)
¥9,190

 
お気に入りに追加
5mlのVバイアルフラスコをベースに装置を組み立てます。既存のガラス器具の大きさですとサンプル量の割合に対しガラス器具が大きすぎて実際に蒸留液が得られるのが2mlの以下の場合が多いと思われます。ガラス器具を小さくする事でこの様な問題を解消し確実に少量の蒸留ができるセットです。
TGK品番
000-10-30-48
品名
リービッヒー冷却器蒸留用共通10/1060mm

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン