印刷プレビュー

アルコール温度計0-200℃ 200mm

000-10-30-70 アルコール温度計0-200℃ 200mm 東京硝子器械(TGK) 02803805
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02803805
品番
000-10-30-70
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,445
販売価格(税別)
¥3,190

 
お気に入りに追加
5mlのVバイアルフラスコをベースに装置を組み立てます。既存のガラス器具の大きさですとサンプル量の割合に対しガラス器具が大きすぎて実際に蒸留液が得られるのが2mlの以下の場合が多いと思われます。ガラス器具を小さくする事でこの様な問題を解消し確実に少量の蒸留ができるセットです。
TGK品番
000-10-30-70
品名
アルコール温度計0-200℃1/2200mm5mm

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン