印刷プレビュー

セブタム シリコン/TFラミネート 十枚

000-10-30-80 セブタム シリコン/TFラミネート 十枚 東京硝子器械(TGK) 02803866
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02803866
品番
000-10-30-80
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥739

 
お気に入りに追加
少量(5ml以下)のサンプルを還流するときに使用するセットです。ごく少量を還流する場合(0.3mlまたは0.5ml)は、摺合せによるサンプルのロスが多く還流中に還流液が少なくなることがあるかと思います。
コールドフィンガーを使用することにより摺合せより下で冷却を行い、摺合せにより下で冷却を行い、摺合せによるサンプルのロスを最小限にくい止める事ができます。安心して少量の還流ができます。
TGK品番
000-10-30-80
品名
セプタム共通14/10用シリコン・テフロンラミネート2t10枚入り

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン