印刷プレビュー

イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック

MS-E05WTS イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所 02812424
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02812424
品番
MS-E05WTS
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,092
販売価格(税別)
¥14,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
容量(μL)
5
最小目盛(μL)
0.1
針形状
固定針
用途
ウォーターズ
TGK品番
062-14-81-41
型式
MS-E05WTS
スペース
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン