印刷プレビュー

分液ロート 球型

068-09-55-11 分液ロート 球型 東京硝子器械(TGK) 02813632
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02813632
品番
068-09-55-11
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥10,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
300
TGK品番
068-09-55-11
足径(Φmm)
10
胴径×全長(mm)
90×325
材質
ガラス製
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 297

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン