印刷プレビュー

分液ロート スキーブ形

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
02813666
品番
068-09-56-05
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥12,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
50
足径(Φmm)
8
付属品
球栓、スキーブ型ガラスコック付き
頭栓共通
15/25
全長(mm)
209
最大径(Φmm)
55
TGK品番
068-09-56-05
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 297

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。