068-09-56-09 分液ロート スキーブ形 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02813684

印刷プレビュー

分液ロート スキーブ形

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
02813684
品番
068-09-56-09
内容量
1個
参考基準価格
¥13,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
200
足径(Φmm)
9
付属品
球栓、スキーブ型ガラスコック付き
頭栓共通
19/28
全長(mm)
307
最大径(Φmm)
73
TGK品番
068-09-56-09
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 297

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン