118-14-18-02 ローゼンタール血球計算盤 標準 JHS(class1) 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02822556

印刷プレビュー

ローゼンタール血球計算盤 標準 JHS(class1)

118-14-18-02 ローゼンタール血球計算盤 標準 JHS(class1) 東京硝子器械(TGK) 02822556
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02822556
品番
118-14-18-02
内容量
1個
参考基準価格
¥35,000
税込価格
¥37,692
販売価格(税別)
¥34,900

 
お気に入りに追加
製品には社内検査合格品(JIS)および日本血液検査器械検定協会(JHS)検定品の2種類があります。
最小目盛:0.01mm・単式チャンバー
※ただし、JIS製品には検定証は添付されておりません。
仕様
目盛標線:4×4mm・目盛面の深度:0.2mm・ブライトラインは金属薄膜を焼付けたもので銀色に見えます。
TGK品番
118-14-18-02
スペース
白血球、脊髄液中の細胞算定他
種類
標準
規格
一般医療機器クラスT
検定
JHS
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
76×30×3.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン