印刷プレビュー

改良ノイバウェル血球計算盤BラインJHS(class1)

118-14-18-04 改良ノイバウェル血球計算盤BラインJHS(class1) 東京硝子器械(TGK) 02822574
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02822574
品番
118-14-18-04
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥59,832
販売価格(税別)
¥55,400

 
お気に入りに追加
押え金具付ケース付きです。
製品には社内検査合格品(JIS)および日本血液検査器械検定協会(JHS)検定品の2種類があります。
最小目盛:0.005mm・複式チャンバー
※ただし、JIS製品には検定証は添付されておりません。
仕様
目盛標線:3×3mm・目盛面の深度:0.1mm・ブライトラインは金属薄膜を焼付けたもので銀色に見えます。
TGK品番
118-14-18-04
スペース
赤および白血球、血小板、リンパ球算定他
種類
ブライトライン
規格
一般医療機器クラスT
検定
JHS
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
76×30×3.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BIX90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン