印刷プレビュー

トーマ血球計算盤(class1)

- トーマ血球計算盤(class1) エルマ 02822601
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02822601
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥34,452
販売価格(税別)
¥31,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
押え金具、ケース付きです。
製品には社内検査合格品(JIS)および日本血液検査器械検定協会(JHS)検定品の2種類があります。
ブライトラインは金属薄膜を焼付けたもので銀色に見えます。
仕様
複式チャンバー
TGK品番
118-14-18-07
種類
ブライトライン
目盛
(深度)0.1mm
検定
JHS
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
76×30×3.0
最小目盛(mm)
0.025
指標線
1×1mm
用途
赤血球算定ほか。
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BIX90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※JIS製品には検定証は添付されておりません。
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 210

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。