トーマ血球計算盤(class1) 1個 エルマ 【通販モノタロウ】 02822617

印刷プレビュー

トーマ血球計算盤(class1)

- トーマ血球計算盤(class1) エルマ 02822617
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02822617
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥28,500
税込価格
¥30,132
販売価格(税別)
¥27,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
押え金具、ケース付きです。
製品には社内検査合格品(JIS)および日本血液検査器械検定協会(JHS)検定品の2種類があります。
ブライトラインは金属薄膜を焼付けたもので銀色に見えます。
仕様
複式チャンバー
TGK品番
118-14-18-08
種類
標準
目盛
(深度)0.1mm
検定
JHS
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
76×30×3.0
最小目盛(mm)
0.025
指標線
1×1mm
用途
赤血球算定ほか。
規格
一般医療機器クラスT
注意
※JIS製品には検定証は添付されておりません。
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 210

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン