印刷プレビュー

共栓透明摺り試験管目盛付

121-03-44-14 共栓透明摺り試験管目盛付 東京硝子器械(TGK) 02823231
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823231
品番
121-03-44-14
内容量
1セット(10本)
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,592
販売価格(税別)
¥22,770

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
TGK品番
121-03-44-14
栓共通
13/14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
15×150
目盛(mm)
1.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン