121-03-61-09 TGK透明摺り比色管100mL24/30 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02823466

印刷プレビュー

TGK透明摺り比色管100mL24/30

121-03-61-09 TGK透明摺り比色管100mL24/30 東京硝子器械(TGK) 02823466
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823466
品番
121-03-61-09
内容量
1個
参考基準価格
¥3,400
税込価格
¥3,635
販売価格(税別)
¥3,366

 
お気に入りに追加
容量(mL)
100
TGK品番
121-03-61-09
高さ(mm)
250
栓共通
24/30
1目盛(mL)
1
目盛
あり
目盛精度(±mL)
0.6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン