印刷プレビュー

共通沈殿管

121-04-53-22 共通沈殿管 東京硝子器械(TGK) 02823527
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823527
品番
121-04-53-22
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,176
販売価格(税別)
¥16,830

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
TGK品番
121-04-53-22
寸法(mm)
16.5×105H
栓共通
14/10
目盛(mL)
0.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン