121-04-53-32 共通沈殿管 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02823572

印刷プレビュー

共通沈殿管

121-04-53-32 共通沈殿管 東京硝子器械(TGK) 02823572
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823572
品番
121-04-53-32
内容量
1個
参考基準価格
¥18,000
税込価格
¥19,246
販売価格(税別)
¥17,820

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
10
TGK品番
121-04-53-32
寸法(mm)
16.5×105H
透明
栓共通
14/10
目盛(mL)
0.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン