121-04-53-33 共通沈殿管 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 02823581

印刷プレビュー

共通沈殿管

121-04-53-33 共通沈殿管 東京硝子器械(TGK) 02823581
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
02823581
品番
121-04-53-33
内容量
1個
参考基準価格
¥25,000
税込価格
¥26,730
販売価格(税別)
¥24,750

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
15
TGK品番
121-04-53-33
寸法(mm)
20×105H
栓共通
14/10
目盛(mL)
1.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン