印刷プレビュー

透明共通沈澱管 茶

121-04-53-54 透明共通沈澱管 茶 東京硝子器械(TGK) 02823694
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02823694
品番
121-04-53-54
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥71,636
販売価格(税別)
¥66,330

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
35
TGK品番
121-04-53-54
寸法(mm)
35×95H
栓共通
24/12
目盛(mL)
1.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。