印刷プレビュー

透明共通沈澱管 茶

121-04-53-55 透明共通沈澱管 茶 東京硝子器械(TGK) 02823703
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02823703
品番
121-04-53-55
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,982
販売価格(税別)
¥71,280

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
50
TGK品番
121-04-53-55
寸法(mm)
35×105H
栓共通
24/12
目盛(mL)
1.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。