印刷プレビュー

共通丸底沈殿管 目盛付 茶

121-04-71-29 共通丸底沈殿管 目盛付 茶 東京硝子器械(TGK) 02823807
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
02823807
品番
121-04-71-29
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,868
販売価格(税別)
¥26,730

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
25
TGK品番
121-04-71-29
寸法(mm)
25×100
栓共通
19/15
目盛(mL)
1.0
目盛精度(±mL)
0.4

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。